画材 筆のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
119件の「画材 筆」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水彩筆」、「絵具筆」、「紙パレット」などの商品も取り扱っております。
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状 平・金巻 毛丈(mm) 28 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm) 35 玉厚(mm) 5 形状 全長(mm) 275 種類 刷毛 材質(柄部) 木柄白木地 材質(毛) 山羊毛 主な用途 目地用、塗装用 毛色 白色 材質(金具) 銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用 材質(柄部) 形状 種類 刷毛 材質(毛) 豚毛 主な用途 塗装用、ホビー・工作用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。 水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど 毛幅(mm) 丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm 毛丈(mm) 丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mm セット内容 丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12 種別 化繊 全長(mm) 丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm 毛材 ナイロン 適合塗料 水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
299 税込329
当日出荷

徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm) 8 厚さ(mm) 13 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 水性用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm) 5 毛丈(mm) 32 毛色 ハダ色 形状 金巻平 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 目地用、塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状 平・金巻 種類 刷毛 材質(毛) 豚毛 主な用途 のり用、掃除用 毛色 黒色 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm) 4 形状 種類 刷毛 主な用途 工作用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料 形状 サイズ(号) 10 毛丈(mm) 36 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) ナイロン(PBT) 主な用途 水性用 刷毛幅(mm) 28 金具幅(mm) 28
1本
209 税込230
当日出荷


水性・油性兼用
毛丈(mm) 12 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 主な用途 水性用、油性用 芯材 PP 生地の種類 ハイパイル
1パック(10本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。 水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm) 8 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 多用途用(万能用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途 屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候、サビドメ 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) (夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm) 0.083 耐熱温度(℃) 120 引張強度(N/10mm) 32.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状 平・金巻 種類 刷毛 材質(毛) 豚毛 主な用途 建築用/工業用 毛色 黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水性・油性兼用。
毛丈(mm) 12 サイズ レギュラー 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 主な用途 水性用、油性用 芯材 PP 生地の種類 ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製の塗料缶です。 ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利! 目盛なしタイプです。
用途塗装缶として 材質 PP
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性・油性塗料 兼用
形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途 塗装用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)